Ligador para mangueira com racord de encaixe Série 2000
Racord, ligador para mangueira, série 2000
RACORD MACHO P/ TUBO AR COMPRIMIDO 13MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevado fluxo até 2100 l/min e uma pressão máxima de trabalho de 16 bar.
Permite um fornecimento ideal de ar comprimido e uma saída de ar sem perda de consumo, originando uma maior produtividade e menores custos de energia.
Ligações herméticas
Baixo consumo de energia e elevada eficiência
Racords de aço temperado
Para uma capacidade de carga máxima e uma longa vida útil.
As superfícies expostas são cromadas, niqueladas ou galvanizadas.
Elevada resistência à corrosão – proteção, mesmo em condições extremas.
Os racords de fixação da série 2000 estão em conformidade com a norma europeia e têm um diâmetro nominal de 7,6 mm.
Os perfis euro são compatíveis com outros racords de ar comprimido
Material: Aço
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Adequado para diâmetro interno da mangueira | 13 mm |
Adequado para diâmetro externo da mangueira | 19 mm |
Comprimento (L) | 45 mm |
Superfície | ZN 8 prateado |
Pressão máx. | 16 bar |
Capacidade de fluxo | 2100 l/min |