União angular VARIFIX®, 45°, pré-montada
União angular VARIFIX, 45 graus, pré-montada
UNIAO ANG PRE-MONT 45G C36
VARIFIX
Art.
0862005131
EAN 4024835693431
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
Montagem de encaixe segura
- Reduz o tempo de trabalho
- Sem peças individuais
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
- Ligações de canto
- Estruturas de suporte e estruturas livres
Adequado para calha de conjunto | 36 x 36 mm |
Comprimento do ramo (L1) | 91,5 mm |
Largura do lado (B) | 35 mm |
Espessura (t) | 6 mm |
Distância do orifício (LA) | 50 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x comprimento do parafuso de fixação (G) | M 10 x 20 mm |
Superfície | Galvanizado |
Material | Aço |
Peso | 550 g |
Design | Pré-montado |
Largura do lado 2 | 30 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal (G) | 10 mm |
Comprimento (parafuso de fixação) | 20 mm |
Sustentabilidade | Economizador de recursos |