Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ligador SV 20

Ligador, adaptador SV 20 duplo s/base
LIGACAO SV20 DUPLO AW 16MM

Art. F069073436
EAN 9003012406069

Entre na sua conta para ver preços
Ligador SV 20

Art. F069073436

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Com duplo encaixe

Material: Zinco fundido, niquelado


  • Nível elevado de estabilidade

  • Excelente acabamento


Maior cobertura do furo


Os possíveis danos na superfície do furo ficam escondidos



Grande espaço de encaixe para a cavilha


Absorve as tolerâncias de produção



Flancos excêntricos perfilados


  • Os conectores são fixos fisicamente e por fricção

  • Não se soltam sozinhos


Modelo com fenda AW 20


Excelente transferência de potência com posição inclinada para chave de fenda



Modelo de fenda PZ 2


Ideal para montagem/desmontagem pelo cliente final



Pode ser utilizado no lado oposto ao da instalação com furo de atravessamento (com fenda PZ2)


Possibilidade de ocultar os suportes



Modelo sem barra


  • A prateleira pode ser instalada a partir de uma posição superior ou frontal

  • Também é possível utilizar buchas ou lamelas de madeira

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Para espessura do material

16 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cavilha para ligador

PARAFUSO EURO SV20 AW 20

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha com bucha de expansão

PARAFUSO C/BUCHA M4 SV20 AW20

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha para ligador

CAVILHA DE LIGACAO SV20 /PZ2 P/FURO 5MM

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha com bucha de expansão

PARAFUSO C/BUCHA M4 SV20 PZ2

Para ligador SV 20
x 200 Un.
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Matriz de perfuração para conetor VBL-2

MATRIZ PARA LIGADOR SV20

Matriz de perfuração para ligadores de móveis