Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ligador SV 20

Ligador, adaptador SV 20 duplo s/base
LIGACAO SV20 DUPLO PZ 19MM
GRASS
SV20

Art. F069073445
EAN 9003012406151

Entre na sua conta para ver preços
Ligador SV 20

Art. F069073445

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Com duplo encaixe

Material: Zinco fundido, niquelado


  • Nível elevado de estabilidade

  • Excelente acabamento


Maior cobertura do furo


Os possíveis danos na superfície do furo ficam escondidos



Grande espaço de encaixe para a cavilha


Absorve as tolerâncias de produção



Flancos excêntricos perfilados


  • Os conectores são fixos fisicamente e por fricção

  • Não se soltam sozinhos


Modelo com fenda AW 20


Excelente transferência de potência com posição inclinada para chave de fenda



Modelo de fenda PZ 2


Ideal para montagem/desmontagem pelo cliente final



Pode ser utilizado no lado oposto ao da instalação com furo de atravessamento (com fenda PZ2)


Possibilidade de ocultar os suportes



Modelo sem barra


  • A prateleira pode ser instalada a partir de uma posição superior ou frontal

  • Também é possível utilizar buchas ou lamelas de madeira

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Para espessura do material

19 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cavilha para ligador

PARAFUSO EURO SV20 AW 20

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha com bucha de expansão

PARAFUSO C/BUCHA M4 SV20 AW20

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha para ligador

CAVILHA DE LIGACAO SV20 /PZ2 P/FURO 5MM

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha com bucha de expansão

PARAFUSO C/BUCHA M4 SV20 PZ2

Para ligador SV 20
x 200 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Matriz de perfuração para conetor VBL-2

MATRIZ PARA LIGADOR SV20

GRASS
Matriz de perfuração para ligadores de móveis
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica