Ligador angular tipo A
Ligador angular, tipo A com reforço
LIGADOR ANGULAR TIPO A 70X70X50X2,5
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 (aprox. 20 µm)) em conformidade com a norma EN 10346:2009.
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA-08/0183
Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca total ASSY plus VG. É necessário respeitar as respetivas condições básicas da norma ETA08/0183
Aprovação técnica europeia ETA-08/0183
Fichas Técnicas(X)
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira ou aço, tais como viga a viga, terça a viga, soleira a poste, travessa a poste ou para a fixação de vigas.
Fixadores adequados:
Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Largura x altura x profundidade | 55 x 70 x 70 mm |
Espessura | 2,5 mm |
Design | Com barra |
Número de furos D 11 mm no transportador principal nH | 1 UNID |
Número de furos D 11 mm no subtransportador nJ + transportador principal nH | 1 + 1 UNID |
Número de furos D 5 mm no subtransportador nJ + transportador principal nH | 6 + 6 UNID |
Aprovação | MSM 08/0183 |
Peso unitário | 127,750 g |
Material | Aço estrutural Aluzinc, 1.0242 |
Superfície | Galvanizado a quente |
Designação do material | S250GD |
| Capacidades das caraterísticas de sustentação de carga em kN; Ligador angular de 1 peça tipo A com pregos anelados Würth | |||||||||||
| Ligador angular tipo A | |||||||||||
| 1 ligador angular tipo A para cada ligação 3) | |||||||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Madeira | Aço | Madeira | Madeira | Aço | Madeira | Aço | |||||
| Largura x comprimento x profundidade em mm | Art.-Nr. | ETA | Prego anelado em mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |
| Sem reforço | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| Com reforço | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | A capacidade de carga depende da geometria do componente ligado 4); consulte as tabelas F4 e F5 | ||||
| 65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4 x 60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4 x 60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4 x 60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Se for utilizado um ligador angular para cada ligação, o componente ligado tem de ser protegido contra torção. | |||||||||||
| 4) As cargas F4 e F5 atuam na extremidade superior do componente ligado. Não é necessário proteger contra torção. | |||||||||||
| As capacidades de carga especificadas aplicam-se a madeira macia com 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. | |||||||||||
| Para madeira com 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³, as capacidades de carga especificadas para madeira devem ser multiplicadas pelo fator kdens: | |||||||||||
| tAço ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 | |||||||||||
| tAço = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 | |||||||||||
| Valores de conceção das capacidades de carga: Fi,Rd = min {Fi,Madeira,Rd; Fi,Aço,Rd} | |||||||||||
| Falha do fixador na madeira: Fi,Madeira,Rd = kmod/ƳM,Madeira × Fi,Madeira,Rk com ƳM,Madeira = 1,3 | |||||||||||
| Falha do aço do ligador: Fi,Aço,Rd = Fi,Aço,Rk/ƳM,Aço com ƳM,Aço = 1,25 | |||||||||||
| Se houver várias cargas a atuar em simultâneo, é necessário cumprir a seguinte condição: | |||||||||||
| Os padrões especificados de fixação dos pregos devem ser cumpridos de acordo com a norma ETA relevante." | |||||||||||
| TENHA EM ATENÇÃO: Estas são diretrizes para fins de planeamento. Os valores devem ser calculados para cada projeto por pessoas autorizadas. | |||||||||||
| Capacidades das caraterísticas de sustentação de carga em kN; Ligador angular de 2 peça tipo A com pregos anelados Würth | |||||||||
| Ligador angular tipo A | Art.-Nr. | ETA | Prego de fixação | 2 ligadores angulares tipo A para cada ligação | |||||
| Largura x comprimento x profundidade | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Madeira | Aço | Madeira | Madeira | Aço | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Sem reforço | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0 x 40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4.0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4.0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| Com reforço | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4.0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0 x 60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Apenas para ligações de vigas secundárias. 2) Para a carga F4/5, deve ser tida em conta a força adicional ΔF1,d = F4/5,d × e/b. As capacidades de carga especificadas aplicam-se a madeira macia com 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. Para as madeiras com 290 kg/m³ ≤ Rk < 350 kg/m³, as capacidades de sustentação de carga específicas para a madeira devem ser multiplicadas pelo fator kdens: tAço ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tAço = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Valores de conceção das capacidades de sustentação de carga: Fi,Rd = min {Fi,madeira,Rd; Fi,aço,Rd} Falha de elementos de fixação em madeira: Fi,Madeira,Rd = kmod/ƳM,Madeira × Fi,Madeira,Rk com ƳM,Madeira = 1.3 Falha do aço de ligação: Fi,aço,Rd = Fi,aço,Rk/ƳM,aço com ƳM,aço = 1.25 Para várias cargas simultâneas, a seguinte condição deve ser cumprida: Os padrões especificados de fixação dos pregos devem ser cumpridos de acordo com a norma ETA relevante. | |||||||||
| TENHA EM ATENÇÃO: Estas são diretrizes para fins de planeamento. Os valores devem ser calculados para cada projeto por pessoas autorizadas. | |||||||||
| Capacidades das caraterísticas de sustentação de carga em kN; Ligador angular de 1 peça tipo A com pregos anelados Würth | |||||||
| Tabela F4 | F4,Madeira,Rk; F4,Aço,Rk em kN4) | ||||||
| Altura h em cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 mm | |
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Art.-Nr. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Art.-Nr. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Art.-Nr. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabela F5: | F5,Madeira,Rk; F5,Aço,Rk em kN4) | ||||||
| Ligador angular | Largura b em cm | Altura h em cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 mm | ||
| 55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Art.-Nr. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Art.-Nr. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Art.-Nr. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Se for utilizado um ligador angular para cada ligação, o componente ligado tem de ser protegido contra torção. 4) As cargas F4 e F5 atuam na extremidade superior do componente ligado. Não é necessário proteger contra torção. Para as madeiras com 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³, as capacidades de sustentação de carga específicas para a madeira devem ser multiplicadas pelo fator kdens: tAço ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tAço = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Valores de conceção das capacidades de sustentação de carga: Fi,Rd = min {Fi,madeira,Rd; Fi,aço,Rd} Falha de elementos de fixação em madeira: Fi,Madeira,Rd = kmod/ƳM,Madeira × Fi,Madeira,Rk com ƳM,Madeira = 1.3 Falha do aço de ligação: Fi,aço,Rd = Fi,aço,Rk/ƳM,aço com ƳM,aço = 1.25 Para várias cargas simultâneas, a seguinte condição deve ser cumprida: Os padrões especificados de fixação dos pregos devem ser cumpridos de acordo com a norma ETA relevante. | |||||||
| TENHA EM ATENÇÃO: Estas são diretrizes para fins de planeamento. Os valores devem ser calculados para cada projeto por pessoas autorizadas. | |||||||