Ligador de encaixe/aparafusar ABC, reto
RACORD RAPIDO MACHO ABC M22X1,5 9X12MM
Art. 0885600047
EAN 4053479682327
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sistema modular de uniões roscadas para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais
- Encaixe
- Removível
Fichas Técnicas(X)
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Diâmetro exterior do tubo (T) | 12 mm |
Espessura da parede do tubo (T) | 1,5 mm |
Conector de rosca (D/D1) | M22 x 1,5 |
Comprimento (L) | 19 mm |
Material | Latão |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Largura entre faces | 28 mm |