Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ligador de encaixe/aparafusar ABC, reto

RACORD RAP.MACHO ABC M12X1,5 D.TUBO8X1MM

Art. 0885600012

EAN 4053479682211

Entre na sua conta para ver preços
Ligador de encaixe/aparafusar ABC, reto

Art. 0885600012

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

"New Line"

Sistema modular de uniões roscadas para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais


  • Encaixe

  • Removível
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para tubos de plástico em conformidade com:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Diâmetro exterior do tubo (T)

8 mm

Espessura da parede do tubo (T)

1 mm

Conector de rosca (D/D1)

M12 x 1,5

Comprimento (L)

26 mm

Material

Latão

Superfície

Galvanizado a amarelo

Largura entre faces

18 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tubo de poliamida PA 11/12 DIN 73378, produtos embalados

TUBO POLIAMIDA P/ TRAVOES CARGO 8MM

x 25 Un.
Ferramenta de desmontagem ABC de plástico

DESMONTA PLASTICO RACORDS ABC 8MM

Remoção fácil de tubos de poliamida de conetores de encaixe rápido ABC
x 5 Un.
Tapa furos ABC, longo

TAMPÃO RACORD ABC 6X8MM

Vedação para acessórios de fixação ABC, para proteção contra a sujidade
x 5 Un.