Ligador de encaixe rápido ABC, reto
Ligador de encaixe rápido ABC, reto, reduzido
JUNÇÃO ENCAIXE ABC REG PARA HD
Art.
0885620035
EAN 4053479684581
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
Sistema modular de ligações roscadas para sistemas de travagem pneumática de viaturas comerciais
- Encaixe
- Amovível
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Descrição do modelo (S) | Regular - Heavy Duty |
Material da caixa de proteção | Poliamida |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |
Pressão máx. de funcionamento | 12.5 bar |