Ligador de encaixe rápido ABC, reto
JUNCAO ENCAIXE ABC REG
Art. 0885620024
EAN 4053479684543
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sistema modular de uniões roscadas para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais
- Encaixe
- Removível
Fichas Técnicas(X)
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Descrição do modelo (S) | Regular - Regular |
Material da caixa de proteção | PA - Poliamida |
Material da junta | Borracha de terpolímero etileno-propileno-dieno |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |
Pressão máx. de funcionamento | 12,5 bar |