Ligador de encaixe rápido em T, BRK
Ligação de encaixe rápido, em T
DERIVACAO EM T
Art.
0885331864
EAN 4050641663191
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
Sistema de uniões roscadas em latão para sistemas de travagem pneumática de veículos comerciais.
- Encaixe
- Não é possível soltar
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para tubos de plástico em conformidade com:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Conector de rosca | M16 x 1,5 |
Material | Latão |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 100 °C |