Ligador em T Em conformidade com as normas DIN 74292 a DIN 74326
União de parafuso em T
DERIVACOES DE ROSCA EM T
Art.
0884320801
EAN 4011231814645
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
Para sistemas de travagem hidráulicos
Superfície A2K
Cor de latão, passivada com película espessa (crómio trivalente), espessura da película 8–12 µ
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para diâmetro do tubo | 8 mm |
Pressão máx. de funcionamento | 250 bar |
Tipo de ligação | Encaixe |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |