Ligador para placas em zinco fundido Com fendas ranhuradas para uma fixação segura no furo
Ligador para placas
LIGADORES DE PLACAS ZAMAG 35MM/16MM FURO
Art. 0683242
EAN 4011231566391
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
Com fendas ranhuradas para uma fixação segura no furo
- Profundidade de perfuração de 16 mm, adequado para materiais de 19 mm
- Diâmetro do furo de 35 mm, a ser perfurado com berbequim padrão
- Não é necessário preparar as ranhuras para a versão curta
- Maior absorção de força do material da folha com a versão longa
- Boa transmissão de energia devido ao tamanho da fenda 10
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Simples |
Diâmetro do orifício para dobradiça | 35 mm |
Profundidade de perfuração | 16 mm |
Dimensões mín./máx. de perfuração | 16-18 mm |
Largura mín./máx. da ranhura | 8-10 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!