Ligador para travão, tipo E
Ligador para travão, tipo E
RECORD P/TUBO TRAVAO 4,75 WS14 M10X1
Art. 0889502
EAN 4011231818254
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
Adequado para diâmetro exterior do tubo | 4,75 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação | M10 x 1 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Diâmetro nominal (d1) | 10 mm |
Inclinação | 1 mm |
Diâmetro interior (d2) | 5,00 mm |
Largura entre faces (s) | 14 mm |
Comprimento (L) | 13 mm |
Flange DIN | E |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Designação do material | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Adequado para fabricante de veículo | Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroën, Fiat, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo, Volkswagen |