Ligador para travão, tipo F
Ligador para travão, tipo F
RECORD P/TUBO TRAVAO 4,75 WS11 (3/8IN)
Art. 0889503
EAN 4011231818278
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
Adequado para diâmetro exterior do tubo | 4,75 mm |
Tipo de rosca | UNF |
Diâmetro nominal (d1) | 3/8 in |
Diâmetro interior (d2) | 5,00 mm |
Largura entre faces (s) | 11 mm |
Comprimento (L) | 21 mm |
Flange DIN | F |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Designação do material | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Adequado para fabricante de veículo | Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo |