Light II S1P calçado de segurança
SAPATO SEGURANÇA S1P LIGHT II NR. 37
MODYF
Art.
M316013037
EAN 4250602125526
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sapatos de segurança leves e isentos de metal com inserções têxteis respiráveis. Estes sapatos são especialmente notórios pelo seu nível de conforto ao caminhar.
- Camurça respirável, inserções de tecido
- Revestimento interior em tecido
- Biqueiras de plástico protetoras, tecido de proteção antiperfuração
- Sola exterior antiderrapante de SRC PU, largura confortável 11 (formato largo)
- Isento de metal
- Aprox. 550 g por sapato de tamanho 42
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Azul |
Tamanho | 37 |
Material da parte superior do calçado | Camurça com inserção em tecido |
Categoria de segurança | S1P |
Normas | SRC |
ISO | 20345:2011 |
Outro padrão | SRC |
Largura do pé | 11 (calçado de segurança com largura de conforto) |