Lima plástica
Lima plástica, tipo E
LIMA MEIA-CANA P/PLASTICO
Art.
071461 85
EAN 4011231719216
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
Meia-cana, semelhante a DIN 7261, tipo E
Geometria ideal de corte da lima (ângulo de corte ideal, altura e espaçamento uniforme dos dentes)
- Garante uma superfície da peça de trabalho limpa e evita os retoques morosos.
- Proporciona uma boa remoção de aparas e evita riscos na peça de trabalho.
- Aumenta o desempenho de corte com menor esforço. O aço de alta qualidade e o endurecimento completo garantem uma longa vida útil.
- O encaixe cónico permite a fixação da lima no punho
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura (B) | 20 mm |
Espessura (S) | 6,7 mm |
Comprimento da lima (L) | 200 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!