Lima semirredonda
Lima semirredonda, tipo E
LIMA M/CANA M/MURCA 200 MM
Art.
071461 38
EAN 4011231718547
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
DIN 7261, formato E
Geometria ideal de corte da lima (ângulo de corte ideal, altura e espaçamento uniforme dos dentes)
- Garante uma superfície da peça de trabalho limpa e evita os retoques morosos.
- Proporciona uma boa remoção de aparas e evita riscos na peça de trabalho.
- Aumenta o desempenho de corte com menor esforço. O aço de alta qualidade e o endurecimento completo garantem uma longa vida útil.
- O encaixe cónico permite a fixação da lima no punho.
Aviso
Corte 1 - grosso; corte 2 - médio; corte 3 - fino
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento da lima (L) | 200 mm |
Largura (B) | 20 mm |
Espessura (S) | 6,7 mm |
Corte tipo | 2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!