Líquido desincrustante
Líquido desincrustante concentrado
LIQ. DESINCRUSTANTE CONCENTRADO 10KG
Art. 089303010
EAN 4045989000227
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Não corrosivo, sem fumigação, contém mais de 90% de tensioativos biodegradáveis
O líquido desincrustante concentrado não é adequado para tubos de zinco, aço inox, estanho, alumínio e ligas leves
Fichas Técnicas(X)
Remove calcário, compostos de silicato e carbonato de sistemas de aquecimento, permutadores de calor ou sistemas de refrigeração com elementos em cobre, ferro ou aço
Dilua o líquido com água numa proporção de 1:3 a 1:6, dependendo da consistência e da quantidade de depósitos de calcário. Podem ser realizadas até quatro operações de descalcificação com apenas 500 ml de descalcificante diluído em 1500 ml de água
Consulte as fichas técnicas e páginas do catálogo para o Art.-Nr. 0893780115
Peso do conteúdo | 10 kg |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Verde |
Valor do pH | 1,3 |
Condições para valor do pH | Solução a 10% |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Recipiente | Bidão de plástico |