Lixa triangular Useit® Superpad, madeira
Lixa triangular para madeira Useit Superpad
LIXA TRIANGULAR SUPERPAD 93X93MM G.220

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O pó de desbaste é aspirado por completo de toda a superfície
- Sem obstruções, elevado desempenho de desbaste, vida útil longa, acabamento uniforme
- Operação sem pó nem sombras
Permite poupar tempo e dinheiro
Tempo de desbaste reduzido e trabalho eficaz com desempenho de desbaste até quatro vezes superior ao dos produtos abrasivos perfurados convencionais
Sem obstrução do abrasivo
Tipo de furo otimizado para o material e a quantidade de pó produzido.
Fichas Técnicas(X)
A Würth Superpad para madeira é um produto de aplicação universal, com ou sem extração de pó.
Forma | Triangular |
Dimensões do papel de lixa em forma de triângulo | 93 x 93 x 93 mm |
Padrão de orifícios | Múltiplas perfurações |
Tipo de grão | 220 |
Sistema de aderência | Auto-aderente |
Material do abrasivo | Óxido de alumínio |