Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Lixadora de disco pneumática DMS50

Lixadora de disco orbital pneumática DMS 50
MINI LIXADORA PNEUMATICA DMS 50

Art. 07032220
EAN 4053479314433

Entre na sua conta para ver preços
Lixadora de disco pneumática DMS50

Art. 07032220
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
Lixadora de disco pneumática extremamente compacta e leve. Ideal para tarefas de retificação em locais de difícil acesso.

Punho ergonómico revestido a borracha


Confortável, com amortecimento de vibrações e antiderrapante.



Design leve e compacto


Trabalho com pouca fadiga; idealmente adequada para utilização em espaços confinados.



Com controlo de velocidade


Ajuste ideal à aplicação.



Saída de ar com isolamento acústico na extremidade do punho


Sem ar de escape na área de trabalho.



Botão grande e confortável


Conforto de utilização otimizado.

Aviso

Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidade máx. em vazio

14000 rpm

Potência de saída

168 W

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Consumo de ar

71 l/min

Peso da máquina

0,46 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

8 mm

Conector de rosca

R 1/4 pol.

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio

DISCO DE LAMELAS D.50MM G.40

Compatível com sistema 3M Roloc
Disco de lixa de lamelas Flexi-Disc

DISCOS LAMELAS FLEXIVEL D.50MM G.40

Corindo de zircónio. Compatível com sistema 3M Roloc.
Suporte Para abrasivos pequenos

ADAPTADOR P/DISCOS LAMELAS 50MM

x 1 Un.
Minidiscos de lã abrasiva pequenos

MINI DISCO HOKLP GRAO 100-DIAM.50MM

Com sistema de substituição rápida. Compatível com sistema 3M Roloc.
x 25 Un.
Minidisco de lã de nylon

MINI DISCO DE NYLON DIAM. 50MM

Compatível com sistema 3M Roloc
Miniprato para polir

MINI DISCO DE POLIR-DIAM.50MM

Para polimento de alto brilho de todos os materiais que possam ser polidos em conjunto com uma pasta de polimento
Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas

OLEADOR INDIVIDUAL 1/4

Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
x 1 Un.
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/4.

Com rosca macho
x 1 Un.
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.