Lixadora orbital excêntrica ETS 150-3.0-E POWER
Lixadora orbital excêntrica ETS 150-3.0-E POWER
LIXADORA ETS 150-3,0 E POWER
Art. 57077300
EAN 4065233091849
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
Lixadora orbital excêntrica pequena, prática e muito potente, com um círculo orbital de 3 mm
- Alta eficiência graças ao motor EC sem escovas com um nível de eficiência mais elevado e uma vida útil mais longa
- Trabalho com pouca vibração e forte absorção de vibrações devido a uma ótima ergonomia e a um equilíbrio especial
- O cabo prático e ergonómico, com um punho macio, garante uma aderência segura e uma boa orientação
- Ajuste ideal da velocidade ao material a processar
- Extração de pó integrada eficaz para um trabalho sem pó com cartucho de filtro PES
- Compatível com o sistema de aspiração Würth; com o adaptador fornecido, é possível ligar à unidade de aspiração Würth
- Especialmente para trabalhos de retificação em madeira e tinta, mas também em metal
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Acabamento e renovação de interiores em madeira, metal e materiais plásticos
Tensão nominal | 230 V |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 400 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 4000-10000 rpm |
Diâmetro da placa de lixa | 150 mm |
Diâmetro oscilante | 3 |
Peso da máquina | 1,65 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Incluído na encomenda:
1
x
Caixa de aspiração Para lixadoras orbitais excêntricas ETS 150-3.0-E Power e 150-5.0-E POWER
CAIXA PLASTICA PO
Quantidade:
1
x
1
x
Filtro Para lixadoras orbitais excêntricas ETS 150-3.0-E Power e 150-5.0-E POWER
INTERIOR COM FILTRO
Quantidade:
1
x
1
x
Placa de retificação autoaderente Para lixadoras orbitais excêntricas ETS 150-3.0-E Power e 150-5.0-E POWER
PRATO DUREZA MEDIA
Descrição:
Hook-and-loop sanding pads in soft, medium or hard version
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!