Lixadora vibratória SSE 80-XE
Lixadeira orbital SSE 80-XE
LIXADORA VIBRATORIA SSE 80-XE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Máquina leve e potente
Fácil manuseamento e elevada durabilidade.
Regulação electrónica da velocidade
Correto ajuste a cada situação.
Desenho ergonómico e compacto
Trabalho com menor fadiga e ótimo punho.
Base delta incluída para lixar em locais de difícil acesso como: cantos, persianas, etc.
Solução completa sem necessidade de aquisição de acessórios em separado.
Sistema de aspiração incorporado
Trabalho mais limpo e livre de poeira.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 220 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Potência de saída | 180 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 7000-12500 rpm |
Taxa orbital mín./máx. em vazio | 7000-12500 1/min |
Carga inferior mín./máx. de taxa orbital | 14000-25000 1/min |
Comprimento da superfície de rectificação x largura da superfície de rectificação | 130 x 80 mm |
Diâmetro oscilante | 2 |
Comprimento x largura | 150 x 85 mm |
Peso da máquina | 1,5 kg |
Comprimento do cabo | 2,80 m |