Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Loção hidratante Care lotion

Creme protetor
LOCAO HIDRATANTE CARE LOTION 100ML
SKIN

Art. 0890600207
EAN 4046778294964
Entre na sua conta para ver preços
Loção hidratante Care lotion

Art. 0890600207

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Loção para hidratar e regenerar a pele após lavagem e duche.

Hidrata e regenera


  • Ingredientes, como, por exemplo, lípidos, ajudam a regenerar a camada natural da pele

  • A alantoína hidrata a pele

  • O pantenol tem um efeito anti-inflamatório e acelera a cicatrização de feridas


É absorvido rapidamente e não deixa uma desagradável película gordurosa



Sem silicone



Testado dermatologicamente

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aplique na pele seca depois de cada lavagem. Também é adequado para o rosto. Se produto entrar acidentalmente em contacto com os seus olhos, lave com água.

Instruções

Aplique na pele seca depois de cada lavagem. Também é adequado para o rosto. Se produto entrar acidentalmente em contacto com os seus olhos, lave com água.

Conteúdo

100 ml

Recipiente

Garrafa

Cheiro/fragrância

Perfumado

Cor

Branco

Desempenho (sistema de ponto)

5 de 5 pontos

valor de pH/condições

6 / a 20°C

Sem silicone

Sim

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa lava-mãos Super

MASSA LAVA-MAOS SUPER CLEAN 200ML

SKIN
Produto lava-mãos para sujidade muito entranhada com partículas de plástico esfoliantes.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica