Lubrificador de névoa pequeno Para ferramentas pneumáticas
Lubrificador de névoa pequeno
OLEADOR INDIVIDUAL 1/4
Art.
0699070314
EAN 4011231611626
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
Para ligação direta aos dispositivos móveis com ótima dosagem.
- Pressão de funcionamento de cerca de 6 bar
- Temperatura de funcionamento de +5 °C a +50 °C
- Pode ser selecionada qualquer direção do fluxo
Aviso
Insira-o verticalmente (podem ocorrer fugas de óleo se for colocado de lado). Apenas adequado para ritmos de trabalho de percussão, como as aparafusadoras de percussão pneumáticas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Pressão de funcionamento | 6 bar |
Ligação pneumática | G 1/4 pol. RI |
Peso unitário | 78 g |