Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - HHS 2000 PLUS LUBRIFICANTE NSF 400ML Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - HHS 2000 PLUS LUBRIFICANTE NSF 400ML Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - HHS 2000 PLUS LUBRIFICANTE NSF 400ML
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/DF9g6tCqpDw

Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - HHS 2000 PLUS LUBRIFICANTE NSF 400ML - 1
Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - HHS 2000 PLUS LUBRIFICANTE NSF 400ML - 2
Lubrificante HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - HHS 2000 PLUS LUBRIFICANTE NSF 400ML - 3

Lubrificante HHS 2000® PLUS

HHS 2000 PLUS LUBRIFICANTE NSF 400ML

Art. 0893106203

EAN 4065746121651

Entre na sua conta para ver preços
Lubrificante HHS 2000® PLUS

Art. 0893106203
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
Óleo lubrificante aderente, sintético e universal de alto desempenho com excelentes propriedades de lubrificação devido ao aditivo de nitreto de boro

Nenhum ruído devido à aplicação direcionada


  • Elimina o ranger e o chiar

  • Excelentes propriedades de fluência e penetração


Extrema aderência e resistência a pressões


  • Sem pingos ou sujidade devido à aderência instantânea aquando da pulverização

  • Resistência a alta pressão para uma proteção fiável


Resistência ao desgaste e compatibilidade de materiais


  • O nitreto de boro permite uma grande amplitude térmica para uma lubrificação consistente

  • No caso de atenuação do óleo acima de 180 °C, o nitreto de boro assume a lubrificação até 1000 °C (lubrificação a seco)

  • Sem microplásticos
Aviso
  • Pode ser utilizado no setor alimentar devido à certificação NSF

  • Registo NSF de acordo com a norma NSF H1: O produto pode entrar em contacto com alimentos por motivos técnicos

  • Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização profissional em aplicações de alta pressão, sob forças de ejeção elevadas ou em aplicações suspensas, tais como cabos Bowden, parafusos, juntas, dobradiças, calhas deslizantes, rodas dentadas, cremalheiras ou engrenagens abertas.

Instruções
  • Agite bem a lata antes de utilizar

  • Limpe bem os pontos a lubrificar antes da aplicação

  • Em seguida, pulverize uniformemente sobre a superfície limpa

Base química

Óleo sintético

Base de óleo

Sintético

Cor

Esbranquiçado

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade

0,855 g/ml

Condições de densidade

a 20°C

Condições de temperatura mín.

-40 °C

Condições de temperatura máx.

180 °C

Resistência máx. à temperatura

1000 °C

Temperatura mín. de inflamação de ingrediente ativo

200 °C

Temperatura mín. de inflamação

200 °C

Viscosidade cinemática da base de óleo

612 cSt

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Resistente a

Água salgada, Lixívias fracas, Ácidos fracos, Aspersão de água

Conteúdo

400 ml

Peso do conteúdo

377 g

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sustentabilidade

Baixa emissão/baixa poluição

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.