Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lubrificante HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - HHS 6000 PLUS Lubrificante HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - HHS 6000 PLUS
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/DF9g6tCqpDw

Lubrificante HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - HHS 6000 PLUS - 1
Lubrificante HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS - HHS 6000 PLUS - 2

Lubrificante HHS® 6000 PLUS

HHS 6000 PLUS

Art. 0893106202

EAN 4065746121675

Entre na sua conta para ver preços
Lubrificante HHS® 6000 PLUS

Art. 0893106202
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
Óleo lubrificante de alto desempenho para velocidades extremas com excelentes propriedades lubrificantes devido ao aditivo de nitreto de boro

Aplicação eficaz


  • Elimina o ranger e o chiar

  • Excelentes propriedades de fluência para uma lubrificação e proteção profundas


Aderência e proteção fiáveis


  • Excelente lubrificante de longa duração

  • Proteção eficaz da superfície contra desgaste e corrosão


Extremamente resistente


  • O nitreto de boro permite uma grande amplitude térmica para uma lubrificação consistente

  • No caso de atenuação do óleo acima de 180 °C, o nitreto de boro assume a lubrificação até 1000 °C (lubrificação a seco)

  • Sem microplásticos


Máxima eficiência


  • Baixa viscosidade para uma extrema facilidade de movimento e redução da fricção

  • Desempenho ideal mesmo a velocidades extremamente elevadas
Aviso
  • Pode ser utilizado no setor alimentar devido à certificação NSF

  • Registo NSF de acordo com a norma NSF H1: O produto pode entrar em contacto com alimentos por motivos técnicos

  • Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada. Se o produto for utilizado como uma película anticorrosiva, esta deve ser removida completamente antes de o dispositivo em questão ser utilizado novamente.
Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização profissional com tolerâncias mínimas, peças de precisão ou até mesmo com cargas a altas temperaturas, por exemplo, em rolamentos, correntes, juntas, molas, calhas deslizantes ou cabos Bowden.

Instruções
  • Agite bem a lata antes de utilizar

  • Limpe bem os pontos a lubrificar antes da aplicação

  • Em seguida, pulverize uniformemente sobre a superfície limpa

Base química

Óleo sintético

Base de óleo

Sintético

Cor

Amarelado

Cheiro/fragrância

Inodoro

Densidade

0,834 g/ml

Condições de densidade

a 20°C, DIN 51757

Condições de temperatura mín.

-40 °C

Condições de temperatura máx.

180 °C

Resistência máx. à temperatura

1000 °C

Temperatura mín. de inflamação de ingrediente ativo

200 °C

Temperatura mín. de inflamação

200 °C

Viscosidade cinemática da base de óleo

31 mm²/s

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 20°C

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem resina

Sim

Resistente a

Envelhecimento

Conteúdo

400 ml

Peso do conteúdo

333,6 g

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sustentabilidade

Baixa emissão/baixa poluição

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.