Lubrificante de vedação para tranças de pneus
Lubrificante para tranças de reparação de pneus
LUBRIF-TRANCA-REP-PNEUS
Art. 0893879115
EAN 4065746015523
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
Lubrificante de vedação para reparação de furos em pneus com tranças autovulcanizantes.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Base química | Mistura de solventes com aditivos |
Cor | Branco/transparente, turvo (endurecido) |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Conteúdo | 35 ml |
Peso do conteúdo | 35 g |
Densidade/condições | 1000 g/l / a 15°C |
Temperatura mín./máx. de processamento | -5 a 343 °C |
Densidade | 1000 g/l |
Condições de densidade | a 15°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Peso unitário | 35 g |