Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Luminária de Emergência Combinada

Lâmpada combinada de emergência
LUMINARIA DE EMERG.COMBINADA 8W

Art. 097680101

EAN 4045989318728

Entre na sua conta para ver preços
Luminária de Emergência Combinada

Art. 097680101
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
Portátil, com suporte que permite remover facilmente a luminária.
  • Bloco autónomo

  • Não permanente e combinada, com lâmpadas fluorescentes de 8 W (2 modelos disponíveis)

  • Acumuladores de NiCd de alta temperatura

  • Indicador de carga do acumulador (LED vermelho)

  • Autonomia superior a 1 hora

  • Proteção contra descarga excessiva dos acumuladores

  • Permite ligação a telecomando universal

  • Permite montagem dupla, em suspensão ou bandeirola

  • Garantia de 2 anos, exceto nas lâmpadas e avarias provocadas por uma deficiente utilização
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Potência nominal

8 W

Cor da luz

Branco

Fluxo luminoso

170 lm

Vida útil da iluminação

1 h