Luminária industrial Highbay, estreita, premium
Luminária industrial LED Highbay Slim Premium
CAMPANULA LED SLIM 115W
Art. 0976600312
EAN 4058794101485
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Caraterísticas
- Suporte: Alumínio fundido
- Difusor: Em vidro temperado
- Fonte de alimentação: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura de trabalho: -40 °C a +55 °C
- LED: Lumileds 3030 2D
- Controlador: Inventronics EUG (200 W) e Tridonic LCI (repouso)
- CRI – índice de reprodução de cores: > 80
- Ângulo de radiação: 115°
- Branco frio: 5000 K
- Proteção contra intrusão: IP65
- Grau de resistência a choques: IK07
- Fator de potência: PF > 0,98
- Elipse MacAdam SDCM = 3
- Interior
- Ciclos de comutação: > 100 000
- 5 anos de garantia, válida a partir da data de compra (consulte o documento "Termos e condições da garantia de LED")
Vantagens
Substituição das lâmpadas de halogéneo metálico (consoante as condições de instalação):
- 95 W para MH 250 W
- 115 W para MH 250/400 W
- 145 W para 250/400 W
- 200 W para MH 400 W
- Muito resistente, reduz a frequência de substituição das lâmpadas.
- O número de ciclos de comutação não afeta a vida útil da lâmpada (é comparável, por exemplo, a lâmpadas economizadoras de energia).
- Não emite radiação UV, não descolora objetos e não atrai insetos.
Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética E.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Potência nominal | 110 W |
Fluxo luminoso | 14500 lm |
Temperatura da cor | 5000 K |
Número de LEDs | 182 UNID |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Tensão nominal | 240 V/CA |
Diâmetro exterior | 395 mm |
Peso unitário | 8,100 kg |
Vida útil da iluminação | 60000 h |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 83 |
Classe de eficiência energética | E |
Tipo de lâmpada | SMD |
Comprimento do cabo | 60 cm |
Classe de proteção | Classe de proteção I/ligação à terra de proteção |
Material das lentes de iluminação | Vidro |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Altura | 200 mm |