Luva de nitrilo descartável, extraforte
Luva descartável, nitrilo extra forte
LUVAS NITRILO FORTES TAM M
Art.
0899470408
EAN 4049557873909
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
Luvas descartáveis resistentes com excelente proteção química
- Sem pó
- Testado para a indústria alimentar
- Processo de fabrico sem silicone
- Superfície rugosa para uma boa aderência
- Dispensador descartável prático
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Indústria química
- Indústria alimentar e catering
- Indústria eletrónica e informática
- Instalações laboratoriais e investigacionais
- Limpeza e manutenção
- Indústria de proteção de produtos e impressão
Cor | Azul |
Tamanho | M |
Material | Nitrilo |
Acabamento interior | Sem pó |
Categoria | 3 |
Comprimento | 300 mm |
Espessura do material | 0,20 mm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 0,01 mm |
Design | Extra forte |