Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Luva com pega de nitrilo descartável

Luvas descartáveis antiderrapantes nitrilo, laranja
LUVAS NITRILO LARANJA TAM XL

Art. 0899470123
EAN 4053479687551
Entre na sua conta para ver preços
Luva com pega de nitrilo descartável

Art. 0899470123

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Estrutura nodosa exclusiva, para uma aderência ideal
  • Extremamente resistentes a rasgões

  • Isentas de pó e látex

  • Processo de fabrico isento de silicone

  • A cor laranja aumenta a visibilidade

  • Fornecidas em dispensador prático e descartável
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Indústria química

  • Atividades de oficina

  • Trabalhos de pintura, envernizamento e polimento

  • Indústria eletrónica e informática

  • Laboratório e investigação

  • Limpeza e manutenção

  • Indústria de impressão e proteção de produtos

Cor

Laranja

Tamanho

XL

Material

Nitrilo

Acabamento interior

Sem pó

Categoria

3

Comprimento

240 mm

Espessura do material do dedo (liso)

0,18 mm

Espessura do material do dedo (texturado)

0,27 mm

Espessura do material da palma (texturada)

0,23 mm

Espessura do material do punho (liso)

0,11 mm

Tolerância, espessura do material (+/-)

0,01 mm