Luva de proteção E-100
Luva de proteção ECOLINE E-100
LUVA ECOLINE E-100 TAM.8
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Revestimento de látex natural, resistente à abrasão e robusto, com boa aderência em condições secas e húmidas
Propriedades favoráveis de proteção contra o calor e cortes
- Proteção de curto prazo contra contacto com calor até 250 °C
- Nível B de proteção contra cortes
O forro de tecido conserva recursos graças ao uso de materiais reciclados
Embalagem 100% isenta de plástico
Fichas Técnicas(X)
Adequada para jardinagem e paisagismo, entre outras aplicações. Utilização universal para atividades mecânicas, de montagem e outras atividades comerciais, trabalhos com requisitos leves em matéria de proteção contra cortes, como em trabalhos de embalamento, manutenção, reparação e com objetos aquecidos
Tamanho | 8 |
Gauge / Pontos por polegada | 13 |
Material do forro | Poliéster/algodão |
Material do revestimento | Borracha natural com acabamento ondulado |
Normas | ISO 21420, EN 407 |
Categoria | 2 |