Luva de proteção MultiFit Dry
Luva de proteção, MultiFit Dry
LUVA MULTIFIT DRY T.9
Art.
0899405509
EAN 4058794280906
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
Luva totalmente revestida e impermeável especialmente adequada para ambientes molhados
Impermeável e respirável
Luva totalmente revestida em espuma de látex natural muito flexível e respirável
Excelente aderência em ambientes húmidos e secos
Também possui uma superfície de microestrutura particularmente antiderrapante na palma da mão.
Ótimo ajuste e máxima sensibilidade tátil
Fácil e rápida de calçar e descalçar
Punho de abertura confortável
Máximo conforto
Forro do tecido à base de poliamida/elastano sem costuras combinado com um revestimento respirável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Trabalhos em ambientes molhados
- Trabalhos de montagem, oficina e mecânica
- Trabalhos de reparação e manutenção
Tamanho | 9 |
Gauge / Pontos por polegada | 15 |
Material do revestimento | Poliamida/elastano |
Material do revestimento | Espuma de látex |
Categoria | 2 |