Luva de proteção contra cortes W-110 Level B
Luva de proteção contra cortes W-110 Level B
ENEOP3- LUVAS (W-110)-(LEVEL B)-9
Art. 0899400741
EAN 4052703825226
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
Luva de proteção contra cortes universal e bastante confortável com fibras Dyneema® e revestimento PU respirável
- Excelente temperatura das mãos e conforto ideal durante longos períodos de tempo graças às fibras Dyneema®
- Máximo conforto graças ao revestimento em PU respirável
- Elevado grau de resistência mecânica e à abrasão
- Boa adaptação e flexibilidade
Dyneema® é uma marca registada da DSM
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Manuseamento de peças de trabalho e ferramentas com arestas afiadas:
- Tratamento de material e processamento de peças de metal, perfis de plástico, alumínio, etc.
- Indústria vidreira
Tamanho | 9 |
Gauge / Pontos por polegada | 13 |
Material do forro | Dyneema®/poliamida/elastano |
Material do revestimento | Poliuretano |
Normas | EN 388, EN 420 |
Resistência ao corte em conformidade com a norma ISO 13997 | B |
Categoria | 2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!