Luva de proteção contra cortes W-300 Level D
Luva de proteção contra cortes W-300 Level D
LUVA CUT D-W300 TAM 10
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Revestimento em espuma de nitrilo
- Boa resistência a lubrificantes e óleos
- Excelente aderência em ambientes de trabalho secos
O reforço adicional na curva do polegar garante uma vida útil prolongada
Excelente desempenho de proteção contra corte e abrasão graças à construção especial em fibra
Fichas Técnicas(X)
Para trabalhos que envolvam requisitos elevados de proteção contra cortes e resistência à abrasão, ao manusear e processar objetos com arestas afiadas nas indústrias de vidro, metal, automóvel e de construção.
Tamanho | 10 |
Gauge / Pontos por polegada | 13 |
Material do forro | HDPE/poliéster/aço/basalto/elastano/poliamida |
Material do revestimento | Espuma de nitrilo |
Resistência ao corte em conformidade com a norma ISO 13997 | D |
Categoria | 2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!