Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Luva de proteção contra cortes W-300 Level D

Luva de proteção contra cortes W-300 Level D
LUVA CUT D-W300 TAM 9

Art. 0899403709
EAN 4056807893464

Entre na sua conta para ver preços
Luva de proteção contra cortes W-300 Level D

Art. 0899403709

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Luva de proteção contra cortes robusta com revestimento em espuma de nitrilo

Revestimento em espuma de nitrilo


  • Boa resistência a lubrificantes e óleos

  • Excelente aderência em ambientes de trabalho secos


O reforço adicional na curva do polegar garante uma vida útil prolongada



Excelente desempenho de proteção contra corte e abrasão graças à construção especial em fibra

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para trabalhos que envolvam requisitos elevados de proteção contra cortes e resistência à abrasão, ao manusear e processar objetos com arestas afiadas nas indústrias de vidro, metal, automóvel e de construção.

Tamanho

9

Gauge / Pontos por polegada

13

Material do forro

HDPE/poliéster/aço/basalto/elastano/poliamida

Material do revestimento

Espuma de nitrilo

Resistência ao corte em conformidade com a norma ISO 13997

D

Categoria

2

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Porta-luvas com mosquetão

PORTA LUVAS COM MOSQUETAO

Para fixação fácil de vestuário de trabalho e de proteção
Manguito W-280, nível C

MANGUITO ANTI-CORTE

Protege a palma da mão, o pulso e o antebraço contra cortes e calor