Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior

Luva de proteção para químicos, nitrilo
LUVAS DE NITRILO P/ QUIMICOS TAM. 10

Art. 089943510
EAN 4038898606963

Entre na sua conta para ver preços
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior

Art. 089943510

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • 100% estanque

  • Padrão em losango para aderência segura

  • Proteção química e líquida contra várias bases, ácidos, massas lubrificantes, óleos e, em alguns casos, solventes

  • Processo de fabrico sem silicone
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Trabalhos de pintura, tratamento de superfícies, gravação, líquidos de refrigeração e lubrificantes, manutenção de viaturas e máquinas, indústria alimentar, banhos de galvanização, limpeza, manuseamento de pesticidas

Tamanho

10

Material

Nitrilo

Acabamento interior

Revestimento de floco

Categoria

3

Comprimento

330 mm

Espessura do material

0,38 mm

Tolerância, espessura do material (+/-)

0,03 mm

Cor

Verde