Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo
LUVAS DE NITRILO P/ QUIMICOS TAM. 9
Art.
089943509
EAN 4038898606956
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
- 100% estanque
- Padrão em losango para aderência segura
- Proteção química e líquida contra várias bases, ácidos, massas lubrificantes, óleos e, em alguns casos, solventes
- Processo de fabrico sem silicone
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Trabalhos de pintura, tratamento de superfícies, gravação, líquidos de refrigeração e lubrificantes, manutenção de viaturas e máquinas, indústria alimentar, banhos de galvanização, limpeza, manuseamento de pesticidas
Tamanho | 9 |
Material | Nitrilo |
Acabamento interior | Revestimento de floco |
Categoria | 3 |
Comprimento | 330 mm |
Espessura do material | 0,38 mm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 0,03 mm |
Cor | Verde |