Luva de proteção resistente ao calor H-120
Luva de proteção resistente ao calor H-120
LUVAS DE PROTECCAO TERMICA H-120
Art. 0899407310
EAN 4062856231133
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
Luva de proteção robusta resistente ao calor com excelentes propriedades de proteção a curto prazo contra contacto com calor até 350 °C
- Excelente proteção contra o calor e proteção contra cortes graças ao design especial em malha dupla (exterior: fibras de aramida, interior: 100% algodão)
- Proteção de curto prazo contra contacto com calor até 350°C
- Excelente proteção do pulso devido ao design longo e ao punho de malha sem costura
- Ótimo ajuste à mão e elevado conforto
- Pode ser usada em qualquer uma das mãos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Trabalhos com objetos quentes e afiados
- Trabalhos que envolvem requisitos de proteção contra cortes e esforços mecânicos elevados a muito elevados, como proteção térmica
- Indústrias do plástico, metalomecânica, do aço e do vidro
Tamanho | 10 |
Gauge / Pontos por polegada | 7 |
Normas | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004 |
Categoria | 2 |
Material | Fibra de aramida/algodão |