Luva descartável de nitrilo
Luvas descartáveis de nitrilo
Art.
089947004
EAN 4045989459582
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
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
- Sem pó
- Processo de fabrico sem silicone
- Fornecida num prático dispensador descartável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Trabalho de laboratório
- Indústria de processamento de alimentos
- Catering
- Indústrias farmacêutica e química, engenharia elétrica
- Decoração, pintura à pistola e polimento
- Trabalhos de limpeza e manutenção
- Trabalhos de oficina
Cor | Azul |
Tamanho | XXL |
Material | Nitrilo |
Acabamento interior | Sem pó |
Categoria | 3 |
Comprimento | 240 mm |
Espessura do material | 0,1 mm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 0,01 mm |