Luva descartável de nitrilo sem pó, preta
Luvas descartáveis de nitrilo, pretas, sem pó
LUVAS NITRILO PRETAS TAM L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Testadas como sendo seguras para alimentos
Processo de fabrico isento de silicone
Isentas de proteínas de látex alergénicas
Isenta de pó
Podem ser usadas de ambos os lados
Sem proteínas de látex alergénicas
Fichas Técnicas(X)
Indústria automóvel, trabalhos de laboratório, indústria de processamento alimentar, indústria farmacêutica e química, engenharia elétrica, trabalhos de decoração, pintura com spray e polimento, trabalhos de limpeza e manutenção
Cor | Preto |
Tamanho | L |
Material | Nitrilo |
Acabamento interior | Sem pó |
Categoria | 3 |
Comprimento | 240 mm |
Espessura do material | 0,12 mm |
Espessura do material do dedo (texturado) | 0,15 mm |
Espessura do material da palma (texturada) | 0,12 mm |
Espessura do material do punho (liso) | 0,08 mm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 0,03 mm |