Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Luva descartável de nitrilo sem pó, preta

Luva descartável de nitrilo sem pó, preta
LUVAS NITRILO PRETAS TAM M

N.º de art. 0899470370

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Luva descartável de nitrilo sem pó, preta

N.º de art. 0899470370

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x100 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Luvas descartáveis de nitrilo estanques a líquidos

Segurança alimentar



Processo de fabrico sem silicone



Sem proteínas de látex alergénicas



Sem pó



Reversível



Espessura do material:


Dedos: 0,11 – 0,16 mm, palma: 0,09 – 0,12 mm, punho: 0,06 - 0,09 mm

Aviso

Sem proteínas de látex alergénicas

Categoria III

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Área de aplicação

Indústria automóvel, trabalhos de laboratório, indústria de processamento alimentar, indústria farmacêutica e química, engenharia elétrica, trabalhos de decoração, pintura com spray e polimento, trabalhos de limpeza e manutenção

Cor

Preto

Tamanho

M

Material

Nitrilo

Acabamento interior

Sem pó
Clorado

Norma EN

374
420

Categoria

3

Comprimento

240 mm

Espessura do material

0,12 mm

Tolerância, espessura do material (+/-)

0,01 mm

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica