Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Luva descartável de nitrilo sem pó, preta

Luvas descartáveis de nitrilo, pretas, sem pó
LUVAS NITRILO PRETAS TAM XL

Art. 0899470372
EAN 4045989802463

Entre na sua conta para ver preços
Luva descartável de nitrilo sem pó, preta

Art. 0899470372

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Luvas descartáveis de nitrilo estanques a líquidos

Testadas como sendo seguras para alimentos



Processo de fabrico isento de silicone



Isentas de proteínas de látex alergénicas



Isenta de pó



Podem ser usadas de ambos os lados

Aviso

Sem proteínas de látex alergénicas

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indústria automóvel, trabalhos de laboratório, indústria de processamento alimentar, indústria farmacêutica e química, engenharia elétrica, trabalhos de decoração, pintura com spray e polimento, trabalhos de limpeza e manutenção

Cor

Preto

Tamanho

XL

Material

Nitrilo

Acabamento interior

Sem pó, Clorado

Normas

EN 374

Categoria

3

Comprimento

240 mm

Espessura do material

0,12 mm

Espessura do material do dedo (texturado)

0,15 mm

Espessura do material da palma (texturada)

0,12 mm

Espessura do material do punho (liso)

0,08 mm

Tolerância, espessura do material (+/-)

0,03 mm