Luvas de proteção, Driver-Combi
Luvas de proteção, Driver Combi
LUVA PELE DRIVER COMBI TAM.9
Art.
5350000509
EAN 4056807050607
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
Luva Driver-Combi em couro de búfalo resistente
Excelente ajuste, muito confortáveis
Palmas das mãos fabricadas em couro de búfalo integral
Costas das mãos fabricadas em couro de búfalo curtido
- Boa aderência
Palma da mão sem forro
Espessura do couro: 0,8-1,0 mm
Banda elástica na parte de trás da mão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Silvicultura, jardinagem e agricultura, setor da madeira, da construção civil e rodoviário, indústria siderúrgica e pesada, armazéns e logística, condutores profissionais, atividades de expedição.
Tamanho | 09 |
Material | Couro de búfalo |
Espessura do material | 0,9 mm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 0,1 mm |
Categoria | 2 |