Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Luz integrada de halogéneo EHW 13, conjunto

Conjunto de projetores para embutir EHW 13, 5 unidades
CONJUNTO 5 PROJECTORES CROMADO

Art. 0976905105
EAN 4038898135074
Entre na sua conta para ver preços
Luz integrada de halogéneo EHW 13, conjunto

Art. 0976905105
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
Baixa tensão: 12 V

Aplicação universal como luz integrada, semiembutida (com anel distanciador) ou montada na superfície (com anel de montagem)


Tenha em atenção: A luz semiembutida com anel distanciador só é permitida com uma lâmpada com uma potência máx. de 10 W!



Material incluído:


  • 1 x transformador pronto a usar para sistema de fichas HL1

  • 5 x projetores, incluindo cabo, 1,8 m, com ficha HL1 e lâmpada de 20 W

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Tipo de ligação

Sistema de encaixe HL1

Potência nominal

20 W

Número de peças do conjunto/kit

5 UNID

Potência nominal do transformador

105 W

Cor da luz

Transparente

Cor

Cromado