Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

M-CUBE ABS18 SUBCOMPACT EDITION + HSS ZEBRA set

M-CUBE ABS18 SUBCOMPACT EDITION + HSS ZEBRA set
ABS18SUBCOMPACT SET HSS ZEBRA

Art. 5701426502

EAN 4099618943515

Entre na sua conta para ver preços
M-CUBE ABS18 SUBCOMPACT EDITION + HSS ZEBRA set

Art. 5701426502

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Tensão nominal

18 V/CC

Número de peças do conjunto/kit

13 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Caixa de bits, tamanho 3 33 peças

CONJUNTO DE BITS - 33 PCS

Descrição: Vasta gama, incluindo bits RW, PH, PZ, TX, hexagonais e com ranhuras em barras de bits amovíveis, com adaptador para bits. Disponíveis em caixa de bits do sistema ORSY®.
Quantidade: 1 x
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 25 pcs Syska
1 x
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 25 pcs Syska

DRL-MET-SET-DIN338-HSS-(D1-13)-0,5-25PCS

Descrição: Steel precision drill bit for general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 2AH M-CUBE BASIC

Descrição: Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

Descrição: Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
Quantidade: 1 x
Bit storage magnet
1 x
Bit storage magnet

BITSTRG-MAGN-F.DRLDRIV

Descrição: Compact, magnetic bit storage for the M-CUBE® cordless drill/driver for secure and convenient storage of bits.
Quantidade: 1 x
1 x
Bucha de aperto rápido BF-13 M-CLICK

BUCHA M-CLICK (1-13)MM

Descrição: Bucha de aperto rápido com sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador para bits M-CLICK, BHM, 1/4

ADAPTADOR M-CLICK 1/4

Descrição: Adaptador para bits com sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador angular M-CLICK+ WV-90

ADAPTADOR ANGULAR M-CLICK 1/4

Descrição: Adaptador angular de 90° com sistema de substituição rápida M-CLICK+ para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK ou M-CLICK+
Quantidade: 1 x
1 x
Adaptador excêntrico M-CLICK EV-11

ADAPTADOR EIXO DESLOCADO M-CLICK 1/4

Descrição: Adaptador excêntrico com cantos estreitos e sistema de substituição rápida M-CLICK para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK
Quantidade: 1 x
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

INTERIOR ABS18 MALA 8,4,2

Descrição: O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para serra craneana com broca de centrar M-CLICK, BMLA-A4/A2

ADAPTADOR S. CRANEANAS M-CLICL (14-152)M

Adaptador de substituição rápida para serras craneana com broca de centrar com sistema de substituição rápida M-CLICK+ para uma utilização flexível com os berbequins a bateria da Würth com um veio do berbequim M-CLICK ou M-CLICK+
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica