MASPLAN
Argamassa autonivelante MASPLAN
MASPLAN ARG. AUTONIVELANTE 1-10MM 25KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pré-misturado seco composto por ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos, aditivos e fibras de reforço para fácil manuseamento e otimização das características autonivelantes.
Propriedades
- Elevado poder autonivelante
- Aplicação de 3 mm a 10 mm
- Para utilização em interiores
Precauções e recomendações
- Não aplicar abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC
- Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto
- Não misturar com outros produtos ou cargas
- Não aplicar sobre suportes húmidos ou sujeitos a ascensão de humidades
- Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas
- Espessura recomendadas: entre 3 mm e 10 mm, por camada. Caso seja necessário aplicar uma segunda camada (até máx. de 20 mm) aguardar até que a primeira camada tenha endurecido
- Para proceder à colocação de revestimento deve-se aguardar no mínimo 12 horas
- É importante respeitar as quantidades de água na amassadura para evitar a segregação do produto, elevadas retrações e diminuição das resistências
Fichas Técnicas(X)
Vocacionada para o alisamento de suportes irregulares, conferindo-lhes um acabamento liso e nivelado. Regularização de pavimentos na aplicação de: soalhos flutuantes, cerâmica, vinílicos, alcatifa, tijoleira, madeira, ou outros revestimentos.
Os suportes devem ser resistentes, estáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, tintas, produtos orgânicos, etc. Antes da aplicação de MASPLAN sobre cerâmica, deve usar-se a resina de aderência UNIRESIN. Misturar mecanicamente 25 kg do produto em pó com 24% de água (6,0 litros de água por embalagem), com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta fluída e sem grumos. Aplicar manualmente sobre o suporte, com o auxílio de uma espátula metálica. Para obter um acabamento mais liso, utilizar um rolo de picos após a aplicação.
Base química | Cimento e aditivos |
Cor | Cinzento claro |
Relação de mistura | 0,2 l/kg |
Tempo de processamento | 20 min |
Quantidade de aplicação por espessura de revestimento | 1,65 kg/mm/m² |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 30 °C |
Condições de aplicação | a 20°C |
Tempo máx. de processamento | 30 min |
Tempo de endurecimento | 2 d |
É possível caminhar sobre após máx. | 12 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | depois de totalmente seco |
Pode ser coberto após máx. | 3 h |
Resiliência total | 7 d |
Condições para resiliência total | à temperatura ambiente |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Quantidade de aplicação no peso/na área | 1,65 kg/m² |
Resistência mín. à compressão | 35 N/mm² |
Resistência mín. à flexão | 5 N/mm² |
Peso do conteúdo | 25 kg |
Conteúdo | 0,018 m³ |
Validade a partir da data de produção | 6 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento seca |