Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

MASTOP

Argamassa nivelante MASTOP
MASTOP ARG. ENCHIMENTO 10-25MM 25KG

Art. 0890353051
EAN 4046777513783

Entre na sua conta para ver preços
MASTOP

Art. 0890353051
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
Argamassa nivelante de elevado desempenho.

Pré-misturado seco composto por cimentos especiais, inertes siliciosos e adjuvantes, para fácil manuseamento e otimização das características nivelantes.



Propriedades


  • Elevado poder nivelante

  • Aplicação em camadas até 25 mm

  • Para utilização em interiores e exteriores


Precauções e recomendações


  • Não aplicar abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC

  • Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto

  • Não misturar com outros produtos ou cargas

  • Não aplicar sobre suportes húmidos ou sujeitos a ascensão de humidades

  • Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas

  • Espessura recomendadas: até 25 mm por camada

  • Para proceder à colocação de revestimento deve-se aguardar no mínimo 12 horas

  • É importante respeitar as quantidades de água na amassadura para evitar a segregação do produto, elevadas retrações e diminuição das resistências
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Vocacionada para a retificação de suportes irregulares. Regularização de suportes cimentícios irregulares, preparando-os para o eventual revestimento com cerâmica, pedra natural, parquet e resilientes. Indicado para aplicação em pavimentos ou paredes, tanto em interiores como exteriores, até 25 mm de espessura.

Instruções

Os suportes devem ser resistentes, estáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, tintas, produtos orgânicos, etc. Antes da aplicação de MASTOP sobre cerâmica, deve usar-se a resina de aderência UNIRESIN. Misturar mecanicamente 25 kg do produto em pó com 16% de água (4,0 litros de água por embalagem), com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta fluída e sem grumos. Aplicar manualmente sobre o suporte, com o auxílio de uma colher. A camada seguinte deve ser aplicada quando a anterior iniciar o endurecimento.

Base química

Cimento e aditivos

Cor

Cinzento

Quantidade de aplicação por espessura de revestimento

1,7 kg/mm/m²

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 30 °C

Tempo de endurecimento

7 d

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Condições de quantidade de aplicação

dependendo do processamento/utilização

Peso do conteúdo

25 kg

Recipiente

Balde

Validade a partir da data de produção

6 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento seca