METAL COAT direto à ferrugem
METAL COAT FERRUGEM ANTRACITE 4L
Art. 5866037016
EAN 4061975270627
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Propriedades
- Fácil aplicação
- Excelente lacagem
- Brilho elevado e uma boa retenção do mesmo
- Excelente poder de cobertura
- Pode ser aplicado diretamente à ferrugem
Fichas Técnicas(X)
Recomendado para pintura de suportes de ferro, no exterior ou interior, tais como gradeamentos, varandas, portões, portadas, mobiliário de jardim, etc.
Preparação da superfície
As superfícies devem estar previamente limpas, secas e duras antes da aplicação da tinta. Metais ferrosos novos – lixar ou escovar com escova de arame para eliminar a ferrugem existente. Recomendamos aplicar uma demão prévia do Primário Multi para melhorar a aderência do sistema. Em repinturas, recomenda-se desengordurar e lixar, depois proceder como para novos suportes.
Aplicação
Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Aplicar com trincha, rolo de esmalte ou pistola convencional. 2 demãos no mínimo.
O intervalo de repintura deve ser cumprido. Não aplicar se a temperatura ambiente e nas superfícies a pintar for <8ºC, ou humidade relativa elevada >80%.
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |
Conteúdo | 4 l |
Base química | Resina alquídica modificada |
Peso do conteúdo | 4 kg |
Densidade | 1,15 g/l |
Concentração de VOC (CH) | 450 g/l |
Tempo de secagem | 3 d |
Condições para manter a validade | de 10°C a 30°C |
Validade a partir da data de produção | 2 anos |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!