Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

METAL COAT direto à ferrugem

Esmalte direto à oxidação Metal Coat
METAL COAT FERRUGEM PRETO 4L

Art. 5866039005

EAN 4061975270597

Entre na sua conta para ver preços
METAL COAT direto à ferrugem

Art. 5866039005
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
Esmalte à base de resinas alquídicas, com pigmentos anticorrosivos e inibidores de ferrugem. Permite aplicar o produto em superfícies com corrosão.

Propriedades


  • Fácil aplicação

  • Excelente lacagem

  • Brilho elevado e uma boa retenção do mesmo

  • Excelente poder de cobertura

  • Pode ser aplicado diretamente à ferrugem
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Recomendado para pintura de suportes de ferro, no exterior ou interior, tais como gradeamentos, varandas, portões, portadas, mobiliário de jardim, etc.

Instruções

Preparação da superfície


As superfícies devem estar previamente limpas, secas e duras antes da aplicação da tinta. Metais ferrosos novos – lixar ou escovar com escova de arame para eliminar a ferrugem existente. Recomendamos aplicar uma demão prévia do Primário Multi para melhorar a aderência do sistema. Em repinturas, recomenda-se desengordurar e lixar, depois proceder como para novos suportes.



Aplicação


Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Aplicar com trincha, rolo de esmalte ou pistola convencional. 2 demãos no mínimo.


O intervalo de repintura deve ser cumprido. Não aplicar se a temperatura ambiente e nas superfícies a pintar for <8ºC, ou humidade relativa elevada >80%.

Cor

Preto intenso RAL 9005

Conteúdo

4 l

Base química

Resina alquídica modificada

Peso do conteúdo

4 kg

Densidade

1,15 g/l

Concentração de VOC (CH)

450 g/l

Tempo de secagem

3 d

Condições para manter a validade

de 10°C a 30°C

Validade a partir da data de produção

2 anos

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Diluente METAL COAT

DILUENTE METAL COAT 4L

Diluente universal à base de solventes aromáticos, cetonas, esteres e glicóis.